› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare XT2V 125A magnetotermico potere interruzione 1250A residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2V125TMA3
Cod. Produttore XT2V125TMA3
Cod. EAN 8015644015879

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Corrente nominale: 125 A
  • Intervallo corrente: 625-1250 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare XT2V con taratura magnetotermica da 125 A e potere di interruzione fino a 1250 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. La struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 125 I3=625...1250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

625 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare XT2V 125A magnetotermico potere interruzione 1250A residenziale industriale