› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare XT2S 160 TMA 160-1600A protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S160TMA3
Cod. Produttore XT2S160TMA3
Cod. EAN 8015644014568

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 160 A
  • Interruttore termomagnetico TMA R 160
  • Portata di cortocircuito: 800-1600 A
  • Collegamenti frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: termomagnetica
  • Montaggio: fisso

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare XT2S 160 TMA con capacità di interruzione da 160 a 1600 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, questo dispositivo assicura un controllo efficiente del circuito con elevata resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre prestazioni ottimali grazie alla tecnologia avanzata integrata, assicurando protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo questo interruttore una soluzione versatile e robusta per la gestione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare XT2S 160 TMA 160-1600A protezione industriale e civile