Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2H6-3TMD3
Cod. Produttore
XT2H6-3TMD3
Cod. EAN
8015644014865

Informazioni di prodotto

XT2H 160 TMD 6,3-63 3p F F
Scopri il modello ABXT2H6-3TMD3, un prodotto della rinomata famiglia XT2H. Questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate con una classificazione merceologica di 030209. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione 3P F F è ideale per applicazioni elettriche complesse, assicurando un funzionamento fluido e sicuro. Scegli ABXT2H6-3TMD3 per un'eccellenza nel settore elettrico.

corrente nominale permanente Iu

160 A

tensione nominale

220 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4.41 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

63.0 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare tripolare 160A 6,3kA protezione sovraccarichi impianti elettrici industriali e civili