› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare XT2H 160 TMD 2,5-25 A protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H2-5TMD3
Cod. Produttore XT2H2-5TMD3
Cod. EAN 8015644014827

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente termomagnetica: 2,5-25 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/UE
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/UE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con capacità di interruzione fino a 25 A e tripolare, progettato per garantire protezione affidabile negli impianti elettrici. Dotato di caratteristiche tecniche avanzate per la sicurezza e la gestione ottimale del carico, si adatta perfettamente a diverse applicazioni industriali e civili. La struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 2,5-25 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,75 ... 2,5 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare XT2H 160 TMD 2,5-25 A protezione impianti elettrici industriali e civili