› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 80A 800A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C80TMD3
Cod. Produttore XT1C80TMD3
Cod. EAN 8015644695200

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 80-800 A
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con portata nominale di 80 A e capacità di interruzione fino a 800 A. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è adatto per applicazioni industriali e civili. La struttura compatta facilita l’installazione su guide DIN, assicurando un montaggio semplice e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, offre durata e sicurezza nel tempo, garantendo la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per la gestione efficiente e sicura dell’energia elettrica in impianti di media potenza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 80-800 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 80A 800A termomagnetico per impianti industriali e civili