› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 80A 16kA 480V per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S80MA3
Cod. Produttore XT2S80MA3
Cod. EAN 8015644016647

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 80 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Interruttore magnetico: MA
  • Corrente di intervento magnetico: 480...1120 A
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Tipo di connessione: Terminali frontali
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con corrente nominale di 80 A e potere di interruzione di 16 kA a 480 V. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni industriali e civili. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatto per la gestione efficiente di circuiti elettrici con esigenze di alta capacità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 80 A I3=480...1120 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 80A 16kA 480V per impianti industriali e civili