› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 63A termico magnetico industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N63TMD3
Cod. Produttore XT1N63TMD3
Cod. EAN 8015644013080

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 63-630 A
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMD
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009
  • Norme applicate: EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con taratura termica e magnetica, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 63 ampere. Ideale per applicazioni industriali e civili, garantisce un'elevata affidabilità nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Costruito con materiali resistenti e dotato di un meccanismo di sgancio rapido per una sicurezza ottimale. La sua configurazione a tre poli assicura un controllo efficace delle fasi, rendendolo un componente essenziale per la gestione sicura dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 63-630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 63A termico magnetico industriale civile