› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 63A 630A termomagnetico per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1S63TMD3
Cod. Produttore XT1S63TMD3
Cod. EAN 8015644013264

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Interruttore termomagnetico: TMD R
  • Corrente nominale: 63-630 A
  • Connessioni: morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme alla 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con portata nominale di 63 A e potere di interruzione fino a 630 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Adatto per l’installazione su guida DIN, offre un funzionamento preciso e stabile, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 63-630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 63A 630A termomagnetico per impianti elettrici residenziali e industriali