› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 63A 630A termico magnetico per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2V63TMA3
Cod. Produttore XT2V63TMA3
Cod. EAN 8015644015848

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 63-630 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: RoHS II 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con potenza nominale di 63 A e capacità di interruzione fino a 630 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Dotato di meccanismo di sgancio termico e magnetico per una risposta precisa e sicura. Ideale per la gestione e la sicurezza delle linee elettriche, assicura stabilità e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità impiegati nella sua costruzione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 63 I3=315...630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,85 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 63A 630A termico magnetico per impianti elettrici industriali e civili