› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 63A 630A protezione termomagnetica per uso residenziale e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S63TMA3
Cod. Produttore XT2S63TMA3
Cod. EAN 8015644014520

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termomagnetica: 63 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Collegamenti: morsetti frontali
  • Tipo rilascio: termomagnetico TMA R
  • Campo di intervento: 63-630 A
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con potenza nominale di 63 A e capacità di interruzione fino a 630 A. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni residenziali e industriali. La serie XT2S assicura elevata sicurezza e durata nel tempo, con un design compatto che facilita l’installazione e la manutenzione. Questo dispositivo è adatto per la gestione efficiente delle correnti di carico, offrendo protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni costanti e affidabili in ogni ambiente elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 63 I3=315...630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,85 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 63A 630A protezione termomagnetica per uso residenziale e industriale