› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 630A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060227R1
Cod. Produttore 1SDA060227R1
Cod. EAN 8015644626693

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Norme: EN 60947-1, 60947-2
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE Tmax T6N PR221DS-I è un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa, progettato per la protezione di circuiti elettrici con una corrente nominale di 630 A e tripolare. È dotato di un sistema di collegamento a bullone che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta e compatta, con dimensioni e fori di fissaggio specifici per un montaggio preciso e stabile, come mostrato negli schemi dimensionali dettagliati nelle pagine 2-4. L'interruttore è privo di protezione integrata contro le dispersioni a terra e richiede l'uso di cavi o barre isolate o l'esecuzione di prove specifiche sull'installazione per garantire la sicurezza. Le funzioni di controllo includono indicatori di stato ON/OFF/TRIPPED, con possibilità di test di intervento tramite il modulo TMA, che consente di verificare la corretta taratura e funzionamento del dispositivo. La serie SACE Tmax T è sinonimo di alta affidabilità e prestazioni elevate per applicazioni industriali e civili, assicurando protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare tripolare 630A per impianti industriali