› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 6,3A 1150VAC per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA069941R1
Cod. Produttore 1SDA069941R1
Cod. EAN 8015644707477

Informazioni principali

  • Tipo: T4N250 PR221LR-LI
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tensione nominale: 1150 VAC
  • Configurazione: 3 poli
  • Serie: IN6
  • Alta flessibilità e robustezza
  • Ottima conduzione corrente
  • Adatto per applicazioni industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare T4N250 PR221LR-LI con corrente nominale di 6,3 A e tensione di isolamento di 1150 VAC. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, dispone di tripolare (3P) per un controllo efficace su più fasi. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto AB1SDA069941R1 è un cavo T4N250 PR221LR-LI IN6,3 3PFF1150VAC, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua configurazione a tre poli lo rende ideale per collegamenti elettrici complessi, assicurando un'ottima conduzione della corrente fino a 1150VAC. Grazie alla sua flessibilità e al design robusto, il cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione affidabile e sicura. La compatibilità con diverse tecnologie di installazione lo rende versatile e facilmente integrabile in vari sistemi elettrici. Con una gestione ottimale della dissipazione del calore e una protezione adeguata contro le interferenze, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.
Interruttore automatico modulare tripolare 6,3A 1150VAC per impianti elettrici industriali e civili