› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 400A per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054351R1
Cod. Produttore 1SDA054351R1
Cod. EAN 8015644554491

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H, modello PR221DS, con una corrente nominale di 400 A e una tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per applicazioni di protezione e comando in impianti elettrici, garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) che raggiunge valori fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, conforme alla norma IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e frequenza di funzionamento 50-60 Hz. L'interruttore è realizzato con tecnica da incasso e installazione fissa, dotato di collegamento tramite raccordo a bullone e senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Supporta cavi o barre isolate con sezione da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm per il collegamento. Il prodotto è made in Italy e presenta un indicatore di stato con segnalazione visiva ON/OFF/TRIPPED, oltre a funzioni di test e regolazioni per la protezione termica e magnetica. È ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità, sicurezza e facilità di installazione in impianti elettrici di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare tripolare 400A per impianti elettrici