› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 40 kA 450 V termomagnetico per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N40TMD3
Cod. Produttore XT1N40TMD3
Cod. EAN 8015644013066

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 40-450 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità CE: EN 60947-2, EN IEC 63000
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con capacità di interruzione fino a 40 kA e tensione nominale di 450 V. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. Costruito con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nel tempo, è ideale per la gestione efficiente della distribuzione elettrica. La configurazione a 3 poli permette un controllo ottimale delle fasi, mentre il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 40-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 40 kA 450 V termomagnetico per impianti residenziali e industriali