› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 3A 415V AC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS304PZ3
Cod. Produttore S304PZ3
Cod. EAN 4016779076296

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Protezione contro sovraccarico
  • Protezione contro corto circuito
  • Conforme norme IEC e UL
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 3 A
  • Standard: EN 60898-1, EN 60947

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con caratteristica di intervento Z, progettato per la protezione dei circuiti elettrici. Questo dispositivo garantisce un'elevata sicurezza grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. Ideale per impianti elettrici residenziali e industriali, assicura affidabilità e durata nel tempo. La costruzione compatta permette un facile montaggio su guida DIN, ottimizzando lo spazio all’interno del quadro elettrico. Conforme alle normative IEC, è dotato di una corrente nominale e una capacità di interruzione che soddisfano le esigenze di protezione avanzata nei sistemi elettrici moderni. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

8,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico modulare tripolare 3A 415V AC industriale