› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 32A 450V termomagnetico per impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B32TMD3
Cod. Produttore XT1B32TMD3
Cod. EAN 8015644694463

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 32-450 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Tensione nominale: non specificata
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con portata nominale di 32 A e tensione di isolamento fino a 450 V. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Il dispositivo assicura sicurezza e continuità di servizio, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La costruzione robusta e compatta facilita l'installazione su guida DIN, offrendo elevate prestazioni di interruzione e una lunga durata operativa. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 32A 450V termomagnetico per impianti residenziali industriali