› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 25A EKIP M DIP I protezione impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N25I3
Cod. Produttore XT2N25I3
Cod. EAN 8015644007973

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Rilascio: Stato solido AC EKIP M DIP I R
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con corrente nominale di 25 ampere, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è dotato di tecnologia EKIP M DIP che assicura un funzionamento preciso e una rapida risposta alle sovracorrenti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre elevata durata e facilità di installazione grazie al design modulare compatto. La configurazione a 3 poli permette il controllo simultaneo di tutte le fasi, garantendo una protezione efficace e continua. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 25 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

0,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 25A EKIP M DIP I protezione impianti elettrici residenziali industriali