› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 25A 4500A protezione residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C25TMD3
Cod. Produttore XT1C25TMD3
Cod. EAN 8015644012151

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 25-450 A
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare XT1C con corrente nominale di 25 A e potere di interruzione di 4500 A. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura sicurezza e durata grazie a componenti di alta qualità. Ideale per installazioni residenziali e industriali, offre facilità di montaggio e manutenzione. La sua struttura compatta consente un'integrazione ottimale negli impianti elettrici, garantendo prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 25A 4500A protezione residenziale industriale