› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 25A 4500A protezione impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B25TMD3
Cod. Produttore XT1B25TMD3
Cod. EAN 8015644003289

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 25-450 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2009
  • Norme applicate: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con taratura a 25 A e potere di interruzione di 4500 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, offre un funzionamento preciso e durevole. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un controllo efficace delle correnti di corto circuito e sovraccarico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e stabilità nel tempo, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 25A 4500A protezione impianti residenziali industriali