› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 250A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3S250TMD3
Cod. Produttore XT3S250TMD3
Cod. EAN 8015644021276

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250-2500 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: Anno 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con capacità di interruzione fino a 250 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un funzionamento stabile e duraturo, assicurando la gestione efficiente dei carichi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di distribuzione che richiedono elevata performance e sicurezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 250-2500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

17,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 175 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 250A termomagnetico per impianti industriali e civili