› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 250A LSI protezione sovraccarico corto circuito guasti a terra per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N250LSI3
Cod. Produttore XT4N250LSI3
Cod. EAN 8015644696009

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo rilascio: LSI
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con capacità di interruzione di 25 kA, progettato per proteggere impianti elettrici con corrente nominale di 250 A. Dotato di tecnologia LSI per la protezione combinata da sovraccarico, corto circuito e guasti a terra, garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente e sicura della distribuzione elettrica. La struttura modulare facilita l’installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio negli armadi elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 250A LSI protezione sovraccarico corto circuito guasti a terra per impianti industriali e civili