› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 16A 4500A protezione termomagnetica impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B16TMD3
Cod. Produttore XT1B16TMD3
Cod. EAN 8015644003265

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 16-450 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: CE, RoHS
  • Standard: EN 60947-1/2/3
  • Anno marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con corrente nominale di 16 A e capacità di interruzione di 4500 A. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura sicurezza e continuità del servizio in impianti residenziali e industriali. La configurazione a tre poli permette un controllo efficace su sistemi trifase, mentre la struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono elevata precisione nella protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, combinando robustezza e funzionalità avanzate in un design compatto. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 16-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 16A 4500A protezione termomagnetica impianti residenziali industriali