› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 160A termomagnetico TMD 160-1600A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1S160TMD3
Cod. Produttore XT1S160TMD3
Cod. EAN 8015644013301

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160-1600 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Protezione: Termomagnetica
  • Normativa CE: EN 60947-2, EN IEC 63000
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con portata nominale di 160 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta e compatta, ideale per installazioni su guida DIN, e offre un'elevata capacità di interruzione fino a 1600 A. La sua configurazione a tre poli assicura un controllo efficace delle fasi, mentre il design modulare facilita la manutenzione e l'integrazione nei quadri elettrici. Questo interruttore è una soluzione efficiente per la gestione sicura e stabile dei circuiti elettrici ad alta potenza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 160A termomagnetico TMD 160-1600A per impianti industriali e civili