› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 160A termomagnetico TMA per impianti industriali e civili fino a 1600A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H160TMA3
Cod. Produttore XT2H160TMA3
Cod. EAN 8015644015008

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 3 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Rilascio: Termomagnetico TMA R 160
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con portata nominale di 160 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre elevata capacità di interruzione e resistenza agli stress elettrici, assicurando una gestione efficiente delle correnti di guasto. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici fino a 1600 A. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 160A termomagnetico TMA per impianti industriali e civili fino a 1600A