› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 160A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N160TMD3
Cod. Produttore XT1N160TMD3
Cod. EAN 8015644013127

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore termomagnetico
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Normativa: EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con corrente nominale di 160 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura compatta e robusta, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione e prestazioni costanti. La configurazione a tre poli assicura un controllo efficiente delle fasi, mentre il design facilita l’installazione e la manutenzione. Questo dispositivo si distingue per l’affidabilità nel proteggere circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza e alla continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 160A termomagnetico per impianti industriali e civili