› Distribuzione elettrica

Interruttore automatico modulare tripolare 160A LSIG EKIP C protezione sovraccarico e cortocircuito impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N160LSIG3
Cod. Produttore XT4N160LSIG3
Cod. EAN 8015644696023

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Poli: 3 fissi
  • Tipo rilascio: LSIG
  • Terminali: anteriori
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità: CE, RoHS
  • Standard: EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4N con taratura LSIG da 160A e tripolare, progettato per offrire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP C per una gestione ottimale della corrente, garantisce sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni industriali e civili. La configurazione tripolare assicura un controllo efficace su tutti e tre i poli, mentre la taratura LSIG consente una risposta precisa alle condizioni di guasto, proteggendo l’impianto e i dispositivi collegati. Ideale per installazioni che richiedono robustezza e sicurezza nella distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 160A LSIG EKIP C protezione sovraccarico e cortocircuito impianti elettrici industriali e civili