› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 160A 52kA protezione circuiti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H52MA3
Cod. Produttore XT2H52MA3
Cod. EAN 8015644016739

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Corrente nominale: 52 A
  • Corrente di interruzione: 314...728 A
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio magnetico: MA
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare XT2H con corrente nominale di 160 A e potere di interruzione di 52 kA. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili, assicura un elevato livello di prestazioni e durata nel tempo. Ideale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici, offre facilità di installazione e manutenzione grazie al design modulare e compatto. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a diverse applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 52 A I3=314...728 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

52 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 160A 52kA protezione circuiti industriali e civili