› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 160A 100kA TMA per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N100TMA3
Cod. Produttore XT4N100TMA3
Cod. EAN 8015644019808

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 100-1000 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R 100
  • Montaggio: Fisso
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità CE: EN 60947-2, EN IEC 63000
  • Marcatura RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con capacità di interruzione di 100 kA e corrente nominale di 160 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, è adatto per applicazioni industriali e civili. La configurazione a tre poli permette un controllo efficace delle fasi, mentre il meccanismo TMA assicura una rapida risposta in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 100 I3=500...1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

6,24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 160A 100kA TMA per impianti industriali e civili