› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 160-1600A con rilascio termomagnetico TMD per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C160TMD3
Cod. Produttore XT1C160TMD3
Cod. EAN 8015644012939

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Gamma corrente: 160-1600 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1/2/3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con capacità di interruzione da 160 A a 1600 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un controllo efficace delle correnti di sovraccarico e cortocircuito, assicurando la continuità del servizio e la protezione delle apparecchiature collegate. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 160-1600A con rilascio termomagnetico TMD per impianti industriali e civili