› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 125A termomagnetico per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N125TMD3
Cod. Produttore XT1N125TMD3
Cod. EAN 8015644013110

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente: 125-1250 A
  • Tipo: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Norme: EN 60947-1,2,3
  • Conformità: RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici con corrente nominale di 125 A e potenza di interruzione fino a 1250 A. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia avanzata e ai materiali resistenti. Adatto per l’installazione in quadri elettrici, assicura una gestione efficiente dei carichi elettrici e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 125A termomagnetico per impianti residenziali e industriali