› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 125A termomagnetico per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C125TMD3
Cod. Produttore XT1C125TMD3
Cod. EAN 8015644012922

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 V
  • Corrente termomagnetica: 125-1250 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare XT1C con capacità di interruzione di 125 A e potere nominale di interruzione fino a 1250 A. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, offre sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per impianti elettrici civili e industriali, assicura un funzionamento stabile e duraturo grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Ideale per la gestione e il controllo efficiente dell’energia elettrica in diverse applicazioni. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 125A termomagnetico per impianti civili e industriali