› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 125A 250V con rilascio termomagnetico per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3S125TMD3
Cod. Produttore XT3S125TMD3
Cod. EAN 8015644021245

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termomagnetica: 125-1250 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Terminali: Frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a tripolare con capacità di interruzione di 125 A e 250 V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. Facile da installare grazie al design compatto e modulare, consente una gestione efficiente degli impianti elettrici. Ideale per l’uso in sistemi di distribuzione elettrica che richiedono elevata affidabilità e protezione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

6,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 87,5 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 125A 250V con rilascio termomagnetico per impianti residenziali e industriali