› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 1250A per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062914R1
Cod. Produttore 1SDA062914R1
Cod. EAN 8015644654634

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a bassa tensione ABB SACE Tmax T7, progettato per portate fino a 1600 A, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Questo apparecchio da incasso, con tecnica a installazione fissa, garantisce elevate prestazioni di interruzione del circuito, fino a 200 kA a 415 V AC, e un'eccezionale rapporto prestazioni/dimensioni che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico. Dotato di tecnologia avanzata, inclusi esclusivi dispositivi di sgancio elettronici PR223EF e PR223DS, permette una protezione selettiva e un controllo completo dei parametri elettrici dell’impianto. La costruzione modulare e la vasta gamma di accessori standardizzati assicurano flessibilità e facilità di installazione, con possibilità di montaggio sia verticale che orizzontale. L’interruttore offre inoltre un sistema innovativo di cablaggio rapido e terminali orientati per facilitare le operazioni di collegamento, oltre a garantire elevati livelli di sicurezza grazie alla doppia isolazione e ai dispositivi di segnalazione dello stato operativo. La serie Tmax T7 rappresenta una soluzione affidabile, compatta e tecnologicamente avanzata per la protezione e il controllo delle reti elettriche a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare tripolare 1250A per uso industriale