› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 1250A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062869R1
Cod. Produttore 1SDA062869R1
Cod. EAN 8015644654184

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Standard: EN 60947-1,2,3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062869R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7, progettato per correnti nominali fino a 1250 A e con configurazione a 3 poli. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento elettrico principale tramite raccordo a bullone, che garantisce una connessione sicura e affidabile. L’interruttore Tmax T7 rappresenta la massima espressione della libertà di scelta e installazione nel campo degli interruttori automatici, offrendo prestazioni elevate fino a 1600 A in dimensioni compatte, con un rapporto ottimale tra dimensioni e capacità di interruzione. È disponibile in versione manuale o con motoriduttore, e può essere installato sia in verticale che orizzontale, anche nella versione estraibile. Grazie alla tecnologia avanzata degli organi di intervento elettronici, come le unità di intervento PR223EF e PR223DS, è possibile ottenere selettività elevata e controllo completo dei parametri elettrici, con funzioni di protezione personalizzabili e diagnosi precise degli eventi. Il sistema di interblocco cavi e il nuovo sistema di cablaggio rapido facilitano l’installazione e l’integrazione in impianti complessi, come quelli con commutazione automatica. L’interruttore offre inoltre un’elevata sicurezza grazie all’isolamento doppio tra le parti attive e la parte frontale, all’indicazione positiva dello stato dei contatti e a un grado di protezione fino a IP54 con accessori dedicati. La struttura interna garantisce un’eccellente capacità di interruzione dei cortocircuiti, con riduzione dell’energia di passaggio e picco di corrente, assicurando la protezione ottimale dell’impianto elettrico. In sintesi, l’AB1SDA062869R1 è un interruttore automatico modulare da incasso con tecnologia avanzata, elevata capacità di interruzione, versatilità di installazione e controllo intelligente, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica fino a 1250 A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare tripolare 1250A per impianti industriali