› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 100A termomagnetico XT2S per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S100TMA3
Cod. Produttore XT2S100TMA3
Cod. EAN 8015644014544

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 100
  • Campo di corrente: 500-1000 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: RoHS II 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare XT2S con potenza nominale di 100 A e capacità di interruzione fino a 1000 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, offre un funzionamento preciso e duraturo. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo efficace dei circuiti elettrici grazie alla sua struttura compatta e robusta. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere a condizioni operative gravose, contribuisce a mantenere la continuità e la sicurezza dell’alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 100 I3=500...1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8,08 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 100A termomagnetico XT2S per impianti industriali e civili