› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 100A termomagnetico TMD per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B100TMD3
Cod. Produttore XT1B100TMD3
Cod. EAN 8015644694487

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente termomagnetica: 100-1000 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Anteriori
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità CE: EN 60947-2
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con portata nominale di 100 A, adatto per la protezione e il controllo di impianti elettrici. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un dispositivo robusto e performante. La configurazione a 3 poli consente una gestione efficace delle correnti trifase, mentre la struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 100A termomagnetico TMD per impianti industriali e civili