› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 100A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N100TMD3
Cod. Produttore XT1N100TMD3
Cod. EAN 8015644013103

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 100-1000 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con calibrazione da 100 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura un funzionamento efficiente grazie alla tecnologia avanzata integrata. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione su guida DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Questo dispositivo è ideale per la gestione di circuiti con carichi elevati, offrendo prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

7 W

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 100A termomagnetico per impianti industriali e civili