› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 100A 1000V termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1H100TMD3
Cod. Produttore XT1H100TMD3
Cod. EAN 8015644013462

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3P fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMD R
  • Intervallo corrente: 100-1000 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Adatto per impianti industriali e civili, offre una capacità nominale di 100 A e una tensione di esercizio fino a 1000 V. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza, è ideale per la gestione e il controllo efficiente dell’energia elettrica. La configurazione a tre poli permette una protezione completa e bilanciata delle fasi, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo è fondamentale per mantenere la continuità e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 100A 1000V termomagnetico per impianti industriali e civili