› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 100A 1000A protezione termomagnetica impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1S100TMD3
Cod. Produttore XT1S100TMD3
Cod. EAN 8015644013288

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 100-1000 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare XT1S con corrente nominale di 100 A e potere di interruzione fino a 1000 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni residenziali e industriali. Il dispositivo assicura un rapido intervento in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo alla protezione dei circuiti elettrici e alla continuità del servizio. La costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un’elevata qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 100A 1000A protezione termomagnetica impianti residenziali industriali