› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 1000A per impianti elettrici industriali alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059254R1
Cod. Produttore 1SDA059254R1
Cod. EAN 8015644616151

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo componente: Moving Part
  • Funzione: Interruttore sezionatore
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Compatibilità: E1N/MS
  • Nuovo modello: Sì

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con portata nominale di 1000 A, progettato per applicazioni di protezione e controllo nei sistemi elettrici industriali. Dotato di comandi manuali per l’inserimento e lo sgancio, garantisce elevata affidabilità e sicurezza operativa. La struttura compatta e robusta consente un’installazione versatile, mentre le prestazioni avanzate assicurano una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per impianti elettrici ad alta potenza che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente dell’energia. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E1N/MS 1000A THREE-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare tripolare 1000A per impianti elettrici industriali alta potenza