› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare tripolare 1000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062740R1
Cod. Produttore 1SDA062740R1
Cod. EAN 8015644652890

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Serie: SACE Tmax T
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062740R1 è un interruttore automatico modulare di tipo da incasso con tecnica a installazione fissa, appartenente alla serie SACE Tmax T di ABB. Si tratta di un apparecchio progettato per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici fino a 1000A in configurazione trifase (3P). Questo interruttore è dotato di collegamento tramite raccordo a bullone e non integra protezione dalle dispersioni a terra. È caratterizzato da un'elevata capacità di interruzione e da un design compatto che consente un'installazione agevole anche in spazi ridotti, ottimizzando la gestione dei cablaggi e riducendo le dimensioni del quadro elettrico. La serie Tmax T è riconosciuta per l'eccellenza nella qualità e nelle prestazioni, offrendo soluzioni affidabili e flessibili per una vasta gamma di applicazioni industriali e di distribuzione elettrica a bassa tensione. Questo modello, in particolare, si distingue per la sua capacità di garantire sicurezza, efficienza e facilità di installazione, grazie anche alla modularità e alla possibilità di personalizzazione con accessori dedicati. In sintesi, l'interruttore AB1SDA062740R1 rappresenta una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la protezione elettrica fino a 1000A, ideale per impianti che richiedono elevata affidabilità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare tripolare 1000A industriale