› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase XT4H 63A 630A protezione termomagnetica per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H63TMA3
Cod. Produttore XT4H63TMA3
Cod. EAN 8015644022440

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 63 A
  • Corrente regolabile: 63-630 A
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4H con corrente nominale di 63 A e capacità di interruzione fino a 630 A. Dispositivo trifase progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Caratterizzato da un design compatto e montaggio su guida DIN, è ideale per l’installazione in quadri elettrici. La tecnologia avanzata assicura elevata sicurezza e durata nel tempo, ottimizzando la gestione dell’energia e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 63 I3=315...630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

315 ... 630 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase XT4H 63A 630A protezione termomagnetica per impianti industriali e civili