› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase XT3N 160A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N160TMD3
Cod. Produttore XT3N160TMD3
Cod. EAN 8015644019280

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 3
  • Corrente: 160-1600 A
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: EN 60947-2, RoHS
  • Protezione: Termomagnetica

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase XT3N con corrente nominale di 160 A e capacità di interruzione fino a 1600 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili, offre elevata robustezza e durata nel tempo. Ideale per la gestione efficiente delle linee elettriche, assicura prestazioni ottimali grazie alla sua costruzione modulare e ai materiali di alta qualità. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

7,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 112 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase XT3N 160A termomagnetico per impianti industriali e civili