› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase XT2H 160A TMD 20-300A protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H20TMD3
Cod. Produttore XT2H20TMD3
Cod. EAN 8015644014919

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 20-300 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase XT2H con capacità di interruzione di 20-300 A, progettato per garantire una protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici. Dotato di tecnologia avanzata per la gestione ottimale delle correnti di guasto, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre facilità di installazione e manutenzione grazie al design modulare. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard di sicurezza, questo interruttore rappresenta una soluzione efficiente per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 20-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,62 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

14 ... 20 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase XT2H 160A TMD 20-300A protezione industriale e civile