› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase XT2H 160 A 16 kA 3 poli protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H16TMD3
Cod. Produttore XT2H16TMD3
Cod. EAN 8015644014902

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Interruttore termomagnetico: TMD 16-300 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1, -2, -3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase XT2H con corrente nominale di 160 A e potere di interruzione di 16 kA a 300 V. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili, offre elevata robustezza e durata nel tempo. Adatto per l’installazione in quadri elettrici, assicura un funzionamento stabile e una facile manutenzione. La configurazione a 3 poli permette il controllo efficace delle linee trifase, assicurando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 16-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,33 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

11,2 ... 16 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase XT2H 160 A 16 kA 3 poli protezione industriale e civile