› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase XT1B 160A termomagnetico 50-500A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B50TMD3
Cod. Produttore XT1B50TMD3
Cod. EAN 8015644007119

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 50-500 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase XT1B con corrente nominale di 50 A e potere di interruzione di 500 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici, offre un funzionamento preciso e duraturo. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente del carico elettrico con elevata resistenza termica e meccanica. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo dispositivo una soluzione versatile per il controllo e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 50-500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase XT1B 160A termomagnetico 50-500A per impianti industriali e civili