› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase T6H 800-8000A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060218R1
Cod. Produttore 1SDA060218R1
Cod. EAN 8015644626785

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico
  • Corrente di sgancio: 4000-8000 A
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T6, modello 1SDA060218R1, con tipo di collegamento a bullone. Progettato per installazioni fisse, questo apparecchio garantisce un'elevata affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici. Caratterizzato da una capacità nominale di intervento fino a 800 A, è adatto per l'impiego in impianti industriali e commerciali che richiedono un controllo sicuro e preciso delle correnti. La costruzione robusta e compatta consente un montaggio agevole in quadri elettrici, mentre la manopola frontale con indicatori visivi permette un facile comando manuale e la verifica dello stato di funzionamento. L'apparecchio è progettato per l'uso con cavi o barre isolate, assicurando la massima sicurezza e conformità alle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

560 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare trifase T6H 800-8000A per impianti industriali e civili