› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase E3V/MS 800A protezione motore impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058879R1
Cod. Produttore 1SDA058879R1
Cod. EAN 8015644612320

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 800 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Compatibilità: E3V/MS
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Funzione: Interruttore sezionatore
  • Nuovo: Sì

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase E3V/MS 800 con protezione motore integrata. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali, offre una capacità di interruzione elevata e un controllo preciso del circuito. Dotato di comandi intuitivi e indicatori di stato, assicura facilità di utilizzo e manutenzione. Ideale per la protezione di motori e circuiti di potenza in ambienti professionali, combina robustezza e prestazioni avanzate per una gestione efficiente dell’energia. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3V/MS 800A THREE-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare trifase E3V/MS 800A protezione motore impianti industriali