›

Interruttore automatico modulare trifase E3V/MS 3200A 3 poli protezione termica magnetica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058897R1
Cod. Produttore 1SDA058897R1
Cod. EAN 8015644612504

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Conformità RoHS: Si
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase E3V/MS 3200 con protezione termica e magnetica integrata, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali. Ideale per la gestione di carichi elevati, offre prestazioni ottimali grazie alla tecnologia avanzata ABB e alla compatibilità con sistemi di distribuzione SACE Emax. La struttura robusta assicura una lunga durata e facilità di manutenzione, rendendo questo dispositivo una soluzione efficiente per il controllo e la protezione delle reti elettriche. Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3V/MS 3200A THREE-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare trifase E3V/MS 3200A 3 poli protezione termica magnetica industriale