›

Interruttore automatico modulare trifase 800A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060323R1
Cod. Produttore 1SDA060323R1
Cod. EAN 8015644627911

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V AC
  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido in AC
  • Terminali: Anteriori solidi
  • Normativa: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB SACE Tmax T6 con portata nominale di 800 A, progettato per applicazioni in corrente continua fino a 1000 V DC. Il dispositivo è di tipo da incasso con tecnica a installazione fissa e collegamento tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione sicura e affidabile. Caratterizzato da un sistema di comando con indicazione visiva dello stato ON/OFF/TRIPPED, permette una gestione semplice e immediata. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare robustezza e durata nel tempo, ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in ambito industriale. Le connessioni in serie per l’applicazione in corrente continua devono essere eseguite a cura del cliente, secondo le modalità descritte nel Quaderno Applicazione Tecnica ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 800 1000V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare trifase 800A per impianti industriali